Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-MFL-600 Koblingselement B=600mm - 286744

KopierKopier
xEnergy - BP-MFL-600 Koblingselement B=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 598 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082867447

Elnummer

2456077

Leverandørens varenummer

286744

Typebeskrivelse

BP-MFL-600

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

598 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

111 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Horisontal / Senter add-on-tilkobling Element B=600mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien