xEnergy - BP-MSL-12 Vert./sent. Add-on H=1260mm - 286749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082867492
Elnummer
2456082
Leverandørens varenummer
286749
Typebeskrivelse
2456082
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1260 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
105 mm
Høyde:
1200,5 mm
Dybde:
36 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


