Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-MSL-15-W Vert./sent. Add-on H=1560mm - 292472

KopierKopier
xEnergy - BP-MSL-15-W Vert./sent. Add-on H=1560mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924720

Elnummer

2456171

Leverandørens varenummer

292472

Typebeskrivelse

BP-MSL-15-W

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1560 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

1500,5 mm

Dybde:

36 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Vertikal / senter add-on-tilkobling Element H=1560mm, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien