Utgått

xEnergy - BP-MSL-4-W Vert./sent. Add-on H=460mm - 292468

KopierKopier
xEnergy - BP-MSL-4-W Vert./sent. Add-on H=460mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082924683

Elnummer

2456167

Leverandørens varenummer

292468

Typebeskrivelse

2456167

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

460 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

400,5 mm

Dybde:

36 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Vertikal / senter add-on-tilkobling Element H=460mm, hvit