Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-MSL-MSW-12 Vert./sent. Add-on H=1260mm - 111423

KopierKopier
xEnergy - BP-MSL-MSW-12 Vert./sent. Add-on H=1260mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 50,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081109845

Elnummer

2459812

Leverandørens varenummer

111423

Typebeskrivelse

2459812

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1260 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

50,5 mm

Høyde:

1200,5 mm

Dybde:

73 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Vertikal / senter add-on-tilkobling Element MSW H=1260mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien