xEnergy - BP-MSL-MSW-15-W Vert./sent. Add-on H=1560mm - 111430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081109913
Elnummer
2459819
Leverandørens varenummer
111430
Typebeskrivelse
2459819
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50,5 mm
Høyde:
1500,5 mm
Dybde:
73 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


