xEnergy - BP-MSL-MSW-4-W Vert./sent. Add-on H=460mm - 111425

KopierKopier
xEnergy - BP-MSL-MSW-4-W Vert./sent. Add-on H=460mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 50,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081109869

Elnummer

2459814

Leverandørens varenummer

111425

Typebeskrivelse

2459814

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

460 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

50,5 mm

Høyde:

400,5 mm

Dybde:

73 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Vertikal / senter add-on-tilkobling Element MSW H=460mm, hvit