xEnergy - BP-O-1000/10-EW Tavle B1000mm H1060mm - 116629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 46
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081163748
Elnummer
2460482
Leverandørens varenummer
116629
Typebeskrivelse
2460482
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
46
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1090 mm
Innbyggingsbredde:
1030 mm
Innvendig dybde:
257,5 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1060 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
262,5 mm


