Utgått

xEnergy - BP-O-400/4 Skap B=400 mm, H=460 mm - 100959

KopierKopier
xEnergy - BP-O-400/4 Skap B=400 mm, H=460 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 2

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081008582

Elnummer

2459135

Leverandørens varenummer

100959

Typebeskrivelse

BP-O-400/4

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

300 mm

Innbyggingsbredde:

445 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

460 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

262,5 mm

Fordelingstavle med trepunktslås B=400 mm, H=460 mm