xEnergy - BP-O-600/10-C-W Tavle m/DIN B=600mm H=1060mm H - 105535

KopierKopier
xEnergy - BP-O-600/10-C-W Tavle m/DIN B=600mm H=1060mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 6

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081053124

Elnummer

2459313

Leverandørens varenummer

105535

Typebeskrivelse

2459313

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

6

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1075 mm

Innbyggingsbredde:

615 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

1060 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, Din skinner + Front B=600 mm, H=1060 mm Hvit