xEnergy - BP-O-600/10-P-F3A Veggskap IP30 F3A - 187827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 6
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855124
Elnummer
2456404
Leverandørens varenummer
187827
Typebeskrivelse
2456404
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
6
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
185 mm
Innbyggingshøyde:
1060 mm
Innbyggingsbredde:
600 mm
Innvendig dybde:
262,5 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1060 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
250 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


