xEnergy - BP-O-600/7-EW Tavle B600 H760 - 116620

KopierKopier
xEnergy - BP-O-600/7-EW Tavle B600 H760

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 5

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081163656

Elnummer

2460473

Leverandørens varenummer

116620

Typebeskrivelse

2460473

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

5

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

790 mm

Innbyggingsbredde:

630 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

760 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, brannsikkert, B 600 mm H 760 mm