Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-SP-12-W Skap sideplate H 1060 mm - 292418

KopierKopier
xEnergy - BP-SP-12-W Skap sideplate H 1060 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 38,5 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 226,75 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924188

Elnummer

2456117

Leverandørens varenummer

292418

Typebeskrivelse

BP-SP-12-W

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

38,5 mm

Dybde for skapinnbygging:

226,75 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

38,5 mm

Høyde:

1260 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Skap sideplate, H 1060 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien