xEnergy - BP-SP-4 Skap sideplate H 1260 mm hvit - 286693

KopierKopier
xEnergy - BP-SP-4 Skap sideplate H 1260 mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 38,5 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 226,75 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082866938

Elnummer

2456026

Leverandørens varenummer

286693

Typebeskrivelse

BP-SP-4

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

38,5 mm

Dybde for skapinnbygging:

226,75 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

38,5 mm

Høyde:

460 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Skap sideplate, H 1260 mm, hvit