xEnergy - BP-TBP-1000-BL Topp/bunn Tett BxD=1000x249mm - 293550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 249 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935504
Elnummer
2456286
Leverandørens varenummer
293550
Typebeskrivelse
BP-TBP-1000-BL
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
249 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
249 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


