xEnergy - BP-TBP-1200-BL-W Topp/bunn Tett BxD=1200x249mm - 293555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 249 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935559
Elnummer
2456291
Leverandørens varenummer
293555
Typebeskrivelse
BP-TBP-1200-BL-W
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
249 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
249 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


