Utgått

xEnergy - BP-U-3S-1000/20-EW 3-trinns vegginnfelt dørkarm - 116591

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-1000/20-EW 3-trinns vegginnfelt dørkarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 1035 mm

  • Høyde - 2060 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081163366

Elnummer

2460444

Leverandørens varenummer

116591

Typebeskrivelse

2460444

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

1035 mm

Høyde:

2060 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-trinns vegginnfelt dørkarm med stålplate dør B1000mm H2060mm