xEnergy - BP-U-3S-1000/20-P Innfelt dørramme B=1000 H=2060 - 111176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1035 mm
Høyde - 2060 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081107377
Elnummer
2459628
Leverandørens varenummer
111176
Typebeskrivelse
2459628
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1035 mm
Høyde:
2060 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


