Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BP-U-3S-1000/20-P-W Innfelt dørramme B=1000 H=2060 - 111210

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-1000/20-P-W Innfelt dørramme B=1000 H=2060

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 1035 mm

  • Høyde - 2060 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081107711

Elnummer

2459662

Leverandørens varenummer

111210

Typebeskrivelse

2459662

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

1035 mm

Høyde:

2060 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Innfelt montering trim ring med stål dør B=1 000 mm, H=2060 mm, hvit