xEnergy - BP-U-3S-1200/20-P Innfelt dørramme B=1200 H=2060 - 111182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1235 mm
Høyde - 2060 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081107438
Elnummer
2459634
Leverandørens varenummer
111182
Typebeskrivelse
2459634
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1235 mm
Høyde:
2060 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


