xEnergy - BP-U-3S-400/10-EW 3-trinns vegginnfelt dørkarm - 116572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 435 mm
Høyde - 1060 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081161072
Elnummer
2460425
Leverandørens varenummer
116572
Typebeskrivelse
2460425
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
435 mm
Høyde:
1060 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


