xEnergy - BP-U-3S-400/12 Innfelt dørramme B=400 H=1260 - 111152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 435 mm
Høyde - 1260 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081107131
Elnummer
2459604
Leverandørens varenummer
111152
Typebeskrivelse
2459604
Modell / utførelse:
Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
435 mm
Høyde:
1260 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


