Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BP-U-3S-400/4 Innfelt dørramme B=400 H=460 - 111149

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-400/4 Innfelt dørramme B=400 H=460

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Låsbar dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 435 mm

  • Høyde - 460 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081107100

Elnummer

2459601

Leverandørens varenummer

111149

Typebeskrivelse

2459601

Modell / utførelse:

Låsbar dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

435 mm

Høyde:

460 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Innfelt montering trim ring med stål dør B=400 mm, H=460 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien