Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BP-U-3S-600/10 Innfelt dørramme B=600 H=1060 - 111155

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-600/10 Innfelt dørramme B=600 H=1060

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Låsbar dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 635 mm

  • Høyde - 1060 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081107162

Elnummer

2459607

Leverandørens varenummer

111155

Typebeskrivelse

2459607

Modell / utførelse:

Låsbar dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

635 mm

Høyde:

1060 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Innfelt montering trim ring med stål dør B=600 mm, H=1060 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien