xEnergy - BP-U-3S-600/15 Innfelt dørramme B=600 H=1 560 - 111157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 635 mm
Høyde - 1560 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081107186
Elnummer
2459609
Leverandørens varenummer
111157
Typebeskrivelse
2459609
Modell / utførelse:
Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
635 mm
Høyde:
1560 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


