xEnergy - BP-U-3S-600/20-P-W Innfelt dørramme B=600 H=2 060 - 111195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 635 mm
Høyde - 2060 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081107568
Elnummer
2459647
Leverandørens varenummer
111195
Typebeskrivelse
2459647
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
635 mm
Høyde:
2060 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


