xEnergy - BP-VF-800/12 Utendørs Skap 800/12 - 125835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Nedgravingssokkel
Antall rader - 9
Bredde i antall modulmellomrom - 35
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081234455
Elnummer
2461086
Leverandørens varenummer
125835
Typebeskrivelse
2461086
Monteringsmetode:
Nedgravingssokkel
Antall rader:
9
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1300 mm
Innbyggingsbredde:
820 mm
Innvendig dybde:
320 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1260 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
350 mm


