Utgått

xEnergy - BPA-U-3S-1000/12-P 3-delt innfelt dørkarm med dør - 119143

KopierKopier
xEnergy - BPA-U-3S-1000/12-P 3-delt innfelt dørkarm med dør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 1035 mm

  • Høyde - 1260 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081172801

Elnummer

2460675

Leverandørens varenummer

119143

Typebeskrivelse

2460675

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

1035 mm

Høyde:

1260 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

85 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-delt innfelt dørkarm med dør IP43, HxB=1260 x 1 000 mm