xEnergy - BPA-U-3S-1000/15 3-komponent innfelt dørkarm - 111240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1035 mm
Høyde - 1560 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081108015
Elnummer
2459692
Leverandørens varenummer
111240
Typebeskrivelse
2459692
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1035 mm
Høyde:
1560 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
85 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


