xEnergy - BPA-U-3S-400/12 3-komponent innfelt dørkarm - 111220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 435 mm
Høyde - 1260 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081107810
Elnummer
2459672
Leverandørens varenummer
111220
Typebeskrivelse
2459672
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
435 mm
Høyde:
1260 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
85 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


