Utgått

xEnergy - BPA-U-3S-600/10 3-komponent innfelt dørkarm - 111223

KopierKopier
xEnergy - BPA-U-3S-600/10 3-komponent innfelt dørkarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 635 mm

  • Høyde - 1060 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081107841

Elnummer

2459675

Leverandørens varenummer

111223

Typebeskrivelse

2459675

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

635 mm

Høyde:

1060 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

85 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-komponent innfelt dørkarm, IP43, HxB=1060x600mm