xEnergy - BPM-F-1000/17/3-P-F3A-W/BS4 Gulvskap BS4-196mod. - 187853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 1860 mm
Dybde - 320 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855384
Elnummer
2456430
Leverandørens varenummer
187853
Typebeskrivelse
BPM-F-1000/17/3-P-F3A-W/BS4
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1860 mm
Dybde:
320 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall dører:
2
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9016
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK10


