xEnergy - BPM-O-400/4-W Tavle IP54 HBD=460x400x270mm - 111057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106189
Elnummer
2459509
Leverandørens varenummer
111057
Typebeskrivelse
2459509
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
490 mm
Innbyggingsbredde:
430 mm
Innvendig dybde:
265 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
460 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
270 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


