xEnergy - BPM-O-400/7 Tavle IP54 HBD=760x400x270mm - 110838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 5
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081103690
Elnummer
2459470
Leverandørens varenummer
110838
Typebeskrivelse
2459470
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
5
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
790 mm
Innbyggingsbredde:
430 mm
Innvendig dybde:
265 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
760 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
270 mm