Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPM-O-600/4 Tavle IP54 HBD=460x600x270mm - 111022

KopierKopier
xEnergy - BPM-O-600/4 Tavle IP54 HBD=460x600x270mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 2

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081105830

Elnummer

2459474

Leverandørens varenummer

111022

Typebeskrivelse

BPM-O-600/4

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

490 mm

Innbyggingsbredde:

630 mm

Innvendig dybde:

265 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

460 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

270 mm

Veggskap, IP55, med 3mm DB-lås(dobbel bitslås) i døren , forberedt for F3A-flenser, Grå(RAL 7035) utførelse, xEnergy Basic tavlesystem, Dimensjoner(Høyde x Bredde x Dybde): H460 B600 D270 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien