Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-AS-800 Skille B=800 mm - 119226

KopierKopier
xEnergy - BPZ-AS-800 Skille B=800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 700 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081173631

Elnummer

2460756

Leverandørens varenummer

119226

Typebeskrivelse

2460756

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

700 mm

Høyde:

135 mm

Dybde:

45 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille B=800 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien