xEnergy - BPZ-ASB/15 Skille for add-on skap H=1500 - 120731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 82,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185610
Elnummer
2461007
Leverandørens varenummer
120731
Typebeskrivelse
2461007
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
82,3 mm
Høyde:
1448 mm
Dybde:
175 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


