xEnergy - BPZ-ASB/4 Skille for add-on skap H=400 - 120727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 82,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185573
Elnummer
2461003
Leverandørens varenummer
120727
Typebeskrivelse
2461003
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
82,3 mm
Høyde:
348 mm
Dybde:
175 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


