Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-ASMF-1000 Skille Bunnramme B=1000mm - 120725

KopierKopier
xEnergy - BPZ-ASMF-1000 Skille Bunnramme B=1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 994 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081185559

Elnummer

2461001

Leverandørens varenummer

120725

Typebeskrivelse

2461001

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

994 mm

Høyde:

179 mm

Dybde:

30 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille for montering på bunnramme, B=1 000 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien