xEnergy - BPZ-ASMF-400 Skille Bunnramme B=400 mm - 120722

KopierKopier
xEnergy - BPZ-ASMF-400 Skille Bunnramme B=400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 394 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081185528

Elnummer

2460998

Leverandørens varenummer

120722

Typebeskrivelse

2460998

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

394 mm

Høyde:

179 mm

Dybde:

30 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille for montering på bunnramme, B=400 mm