xEnergy - BPZ-ASMF-600 Skille Bunnramme B=600 mm - 120723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 594 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185535
Elnummer
2460999
Leverandørens varenummer
120723
Typebeskrivelse
BPZ-ASMF-600
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
594 mm
Høyde:
179 mm
Dybde:
30 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035