xEnergy - BPZ-ASMF-800 Skille Bunnramme B=800 mm - 120724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 794 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185542
Elnummer
2461000
Leverandørens varenummer
120724
Typebeskrivelse
2461000
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
794 mm
Høyde:
179 mm
Dybde:
30 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


