xEnergy - BPZ-BB/T-20/5/2000 Samleskinne20X5X2000,M6 - 289865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 274 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082898656
Elnummer
2473259
Leverandørens varenummer
289865
Typebeskrivelse
BPZ-BB/T-20/5/2000
Merkestrøm In:
274 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Strømskinne 20X5X2000,M6 274


