xEnergy - BPZ-BR/BBS630/V Mont.brakket samleskinne - 104331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 22 mm
Bredde - 283,1 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081041589
Elnummer
2473275
Leverandørens varenummer
104331
Typebeskrivelse
BPZ-BR/BBS630/V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
22 mm
Bredde:
283,1 mm
Stansing:
Ja
Monterings braketter for 4 pola strømskinner 630A. Horisontal montering i 400mm felt
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


