xEnergy - BPZ-BR/KB24 Monteringselement - 102477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081023653
Elnummer
2459278
Leverandørens varenummer
102477
Typebeskrivelse
2459278
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
2 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


