xEnergy - BPZ-BR/SASY/H-1200 Montasjeplate. SASY BxH=1200x300mm - 108382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 8
Linsemontering - 8
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080168
Elnummer
2459438
Leverandørens varenummer
108382
Typebeskrivelse
2459438
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
8
Linsemontering:
8
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
299 mm
Bredde:
1120 mm
Dybde:
93 mm


