xEnergy - BPZ-BR/SASY/H-800 Montasjeplate. SASY BxH=800x300mm - 108380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 5
Linsemontering - 5
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080144
Elnummer
2459436
Leverandørens varenummer
108380
Typebeskrivelse
2459436
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
5
Linsemontering:
5
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
299 mm
Bredde:
720 mm
Dybde:
93 mm


