xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/1000 Mont.sett 2 poler BxH=1000x200 - 120702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 199 mm
Bredde - 920 mm
Antall poler - 2
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sasy
EAN/GTIN
4015081185320
Elnummer
2460978
Leverandørens varenummer
120702
Typebeskrivelse
2460978
Høyde:
199 mm
Bredde:
920 mm
Antall poler:
2
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
63 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
Monteringssett IEC Samleskinne støtte SASY for MSW 2 poler BxH=1000x200mm


