xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/800 Mont.sett 2 poler BxH=800x200 - 120701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 199 mm
Bredde - 720 mm
Antall poler - 2
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185313
Elnummer
2460977
Leverandørens varenummer
120701
Typebeskrivelse
2460977
Høyde:
199 mm
Bredde:
720 mm
Antall poler:
2
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
63 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


