xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400 Mont.sett 3 poler BxH=400x300 - 120704

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400 Mont.sett 3 poler BxH=400x300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 299 mm

  • Bredde - 320 mm

  • Antall poler - 3

  • Skinnetykkelse - 5 mm

  • Maks merkestrøm - 400 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sasy

EAN/GTIN

4015081185344

Elnummer

2460980

Leverandørens varenummer

120704

Typebeskrivelse

2460980

Høyde:

299 mm

Bredde:

320 mm

Antall poler:

3

Skinnetykkelse:

5 mm

Maks merkestrøm:

400 A

Dybde:

63 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

60 mm

Skinnehøyde:

30 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Samleskinneanlegg:

Midt I midten

Monteringssett IEC strømskinne støtte SASY for MSW 3 poler BxH=400x300mm